868/4 négyszögletes meghajtó bitek, # 1 x 70 mm

Cikkszám: 05060180001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05060180001
EAN / GTIN 4013288041043
Gyártó száma 05060180001
L-szám L60020 2048

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű bitek négyszögletes csavarokhoz.
  • Kemény, az univerzális betét számára.
  • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-F 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

Előny:

  • Négyszögletes csavarokhoz
  • Kemény, az univerzális betét számára
  • Megakadályozza a kimeneti csúcs idő előtti törését
  • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 4)

Tartalom:

  • 868/4 belső négyzetes bit, # 1 x 70 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz