867/4 Z TORX® BO bitek furattal, TX 27 x 70 mm

Cikkszám: 05060144001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05060144001
    EAN / GTIN 4013288026927
    Gyártó száma 05060144001
    L-szám L60020 1331

    Leírás

    Leírás:

    • Kiváló minőségű bitek belső TORX® bo csavarokhoz.
    • A TORX® bo csavaroknak van egy kiálló csapjuk a meghajtóprofiljukban.
    • Ez megakadályozza a jogosulatlan lazítást, mivel ezek a csavarok nem működtethetők „normál” TORX® szerszámokkal.
    • Csak a speciális TORX® bo szerszámok rendelkeznek lyukkal, amelybe a csap be van helyezve.
    • Kemény, az univerzális betét számára.
    • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-F 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

    Előny:

    • Belső TORX® csavarokhoz rögzítőcsappal
    • TORX® bit furattal a kimeneti oldalon
    • Kemény, az univerzális betét számára
    • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 4)

    Tartalom:

    • 867/4 z TORX® bo bitek furattal, TX 27 x 70 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz