867/4 Z TORX® BO bitek furattal, TX 8 x 70 mm

Cikkszám: 05060139001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05060139001
EAN / GTIN 4013288030733
Gyártó száma 05060139001
L-szám L60020 2902

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű bitek belső TORX® bo csavarokhoz.
  • A TORX® bo csavaroknak van egy kiálló csapjuk a meghajtóprofiljukban.
  • Ez megakadályozza a jogosulatlan lazítást, mivel ezek a csavarok nem működtethetők „normál” TORX® szerszámokkal.
  • Csak a speciális TORX® bo szerszámok rendelkeznek lyukkal, amelybe a csap be van helyezve.
  • Kemény, az univerzális betét számára.
  • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-F 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

Előny:

  • Belső TORX® csavarokhoz rögzítőcsappal
  • TORX® bit furattal a kimeneti oldalon
  • Kemény, az univerzális betét számára
  • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 4)

Tartalom:

  • 867/4 z TORX® bo bitek furattal, TX 8 x 70 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz