867/4 KK TORX® bitek, TX 25 x 89 mm

Cikkszám: 05059703001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05059703001
EAN / GTIN 4013288156006
Gyártó száma 05059703001
L-szám L60020 2254

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű bitek belső TORX® csavarokhoz.
  • Golyófej: A gömb alakú kimeneti profilok lehetővé teszik a szerszámtengely eltérítését vagy elforgatását a csavartengely felé, hogy ″a sarok körül″ csavarozható legyen.
  • Kemény, az univerzális betét számára.
  • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-F 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

Előny:

  • Belső TORX® csavarokhoz
  • TORX® golyósfej nehéz beszerelési pozíciókban történő munkavégzéshez
  • Kemény, az univerzális betét számára
  • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 4)

Tartalom:

  • 867/4 KK TORX® bit, TX 25 x 89 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz