851/4 BDC bitek, PH 3 x 50 mm

Cikkszám: 05059534001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05059534001
EAN / GTIN 4013288034113
Gyártó száma 05059534001
L-szám L60020 35

Leírás

Leírás:

  • BiTorsion bitek Phillips csavarokhoz, apró gyémánt részecskékkel a bit hegyén.
  • Ezek biztosítják a csavar biztonságos illeszkedését, csökkentik a szükséges érintkezési nyomást és csökkentik a csúszás kockázatát.
  • Olyan torziós zónával, amelybe a kinetikus energia csúcsterhelésnél eltávozik.
  • Ez jelentősen növeli a termék élettartamát.
  • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-F 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

Előny:

  • Phillips-mélyedésű csavarokhoz
  • BiTorziós zónával a terhelési csúcsok csillapítására
  • A törés kockázatának jelentős csökkenése, jelentős hosszabbító élettartam
  • Gyémánt bevonat a csavar biztonságos illeszkedéséért
  • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 4)

Tartalom:

  • 851/4 BDC bit, PH 3 x 50 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz