Kraftform Kompakt 41, 11 darabos készlet

Cikkszám: 05059299001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05059299001
EAN / GTIN 4013288096326
Gyártó száma 05059299001
L-szám L60020 2017

Leírás

Leírás:

  • Összecsukható zseb 89 mm-es bitekkel.
  • A csomag 816 R Kraftform kéztartót tartalmaz gyorsváltó befogó Rapidaptorral és több komponensű Kraftform nyéllel az alacsony fáradásért.

Előny:

  • Összecsukható zseb 89 mm-es bitekkel
  • Kézikönyv Kraftform gyorsváltó befogó Rapidaptorral
  • A gyorsváltó befogó Rapidaptor lehetővé teszi a gyors bitváltást
  • Szívósan kemény bitek univerzális használathoz.
  • Ergonómikus Kraftform nyél az alacsony fáradékonyságú munkavégzéshez

Tartalom:

  • Kraftform KOMPAKT 41, 11 db-os; 1x 816 R-bit tartó Rapidaptor gyorsváltó befogó-vel: 1/4″ x 119 mm; 3x 851/4 z bit: PH 1 x 89 mm, pH 2 x 89 mm, pH 3 x 89 mm; 3x 855/4 z bit: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm; 4x 867/4 z TORX® bo bitek furattal: TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 1x tépőzáras csíkok 70: 70 x 50 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz