Bit-Check 30 TX Universal 1 SB, 30 darabos

Cikkszám: 05057900001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Cikkszám 05057900001
EAN / GTIN 4013288229618
Gyártó száma 05057900001

Leírás

Leírás:

  • 1 univerzális tartó rozsdamentes acél hüvellyel, bepattintható gyűrűvel és erős állandó mágnessel, 29 bites, kemény, az univerzális betét-hez.

Tartalom:

  • Bit-Check 30 TX Universal 1 SB, 30 részes; 1x 899/4/1 Univerzális tartó: 1/4″ x 50 mm; 29x 867/1 TORX® bitek: 3x TX 10x25 mm, 5x TX 15x25 mm, 8x TX 20x25 mm, 7x TX 25x25 mm, 4x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz