Bit-Box 15 Impactor TX, TX 25 x 25 mm, 15 darab

Cikkszám: 05057775001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05057775001
EAN / GTIN 4013288187888
Gyártó száma 05057775001
L-szám L60020 4166

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű bitek belső TORX® csavarokhoz praktikus bitdobozban.
  • Az ütközésmérő technológia átlagon felüli élettartamot garantál még szélsőséges követelmények esetén is.
  • A bithegy durva gyémánt részecskebevonatának köszönhetően megnövelt súrlódási ellenállás megakadályozza a csavarból való kicsúszást.
  • Különösen alkalmas a kereskedelmi forgalomban kapható Impakt- / ütvecsavarozókkal való felhasználáshoz.
  • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-D 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

Előny:

  • Impaktortechnológia az átlagosnál hosszabb szerszámélettartamért
  • Különösen alkalmas a kereskedelmi forgalomban kapható Impakt- / ütvecsavarozókkal való felhasználáshoz.
  • Gyémánt bevonat a csavar biztonságos illeszkedéséért
  • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 1)
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás a profilok és a méretbélyegzés szerint

Tartalom:

  • Bit-Box 15 ütvecsavarozó TX, TX 25 x 25 mm, 15 részes; 15x 867/1 IMP DC ütvecsavarozó TORX® bitek: TX 25 x 25 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz