Bit-box20 TX, TX 20 x 25 mm, 20 darab

Cikkszám: 05057770001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05057770001
EAN / GTIN 4013288187994
Gyártó száma 05057770001
L-szám L60020 3880

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű bitek belső TORX® csavarokhoz praktikus bitdobozban.
  • Extra kemény.
  • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-D 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

Előny:

  • Belső TORX® csavarokhoz
  • Kemény, az univerzális betét számára
  • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 1)
  • Egy kényelmes, könnyen eltávolítható bitdobozban

Tartalom:

  • Bit Box 20 TX, TX 20 x 25 mm, 20 részes; 20x 867/1 TORX® bitek: TX 20 x 25 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz