Bit-Check 6 TX ütvecsapó 1, 6 darabos

Cikkszám: 05057693001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05057693001
EAN / GTIN 4013288157744
Gyártó száma 05057693001
L-szám L60020 2821

Leírás

Leírás:

  • 6 Wera ütközésmérő bitek a legkisebb helyen, praktikus bitellenőrzés mellett.
  • Az ütközésmérő technológia az anyagtulajdonságok és az optimálisan kialakított geometriák lehető legjobb kihasználásával még extrém körülmények között is átlagon felüli élettartamot biztosít.
  • A fúróhegy apró gyémánt részecskékkel van bevonva, és a fokozott súrlódási ellenállás miatt csökkenti a csavarból való kicsúszást.

Előny:

  • Telepíthető, többkomponensű bitellenőrzés
  • Impaktortechnológia az átlagosnál hosszabb szerszámélettartamért
  • Különösen alkalmas a kereskedelmi forgalomban kapható Impakt- / ütvecsavarozókkal való felhasználáshoz.
  • Gyémánt bevonat a csavar biztonságos illeszkedéséért
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás a profilok és a méretbélyegzés szerint

Tartalom:

  • Bit-Check 6 TX ütközésmérő 1, 6 részes; 6x 867/4 IMP DC ütközésmérő TORX® bitek: 2x TX 20x50 mm, 2x TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban