827 T i Kraftform Turbo kézibitekótartó, 9 x 125 mm, 9 x 125 mm

Cikkszám: 05057481001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bittartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05057481001
EAN / GTIN 4013288214607
Gyártó száma 05057481001
L-szám L60020 4244

Leírás

Leírás:

  • Sok felhasználó szeretné, ha a csavarozási műveleteket gyorsabban, kompromisszumok nélkül végezné el.
  • Egy precíz csavarhúzó-val, amely lehetővé teszi az erős végcsavar rögzítését is, és ez is sokkal gyorsabb, mint a hagyományos csavarhúzó.
  • A megoldás egy csatlakoztatható bolygómű: A csavarhúzó fogantyújában a munkasebesség 4-szeresét integrálja a sima csavarkötésekhez Rein mechanikus.
  • Az egyik kéz rögzíti az első fogantyú részét, a második pedig a hátsó fogantyú részét forgatja.
  • A turbó funkció egyetlen gombnyomással be- és kikapcsolható.
  • A leállítás ajánlott a magas forgatónyomaték-érték melletti meghúzáshoz és meglazításhoz, valamint a finombeállításhoz.
  • Robusztus, karbantartásmentes acél sebességváltó, maximum 14 Nm forgatónyomaték-vel, turbó funkcióval kikapcsolva.
  • A VDE verzióban a Kraftform Turbo kéztartó 827 T i biztosítja a következőket az acc-vel.
  • IEC 60900 darab által tesztelt Wera VDE cserélhető pengék gyors és biztonságos munkavégzés még feszültség alatt is (1-ig).000 volt).

Előny:

  • 4x csavarsebesség a turbó funkciónak köszönhetően (pure mechanikus - akku nélkül)
  • A turbó funkció aktiválása és inaktiválása egyszerűen gombnyomásra.
  • A turbó funkció kifejezetten a gördülékeny csavarkötésekhez lett tervezve
  • A forgatónyomaték folyamatos növelésével működő csavarcsatlakozásokhoz használható turbó funkció nélkül, normál csavarhúzó-ként
  • Robusztus, karbantartásmentes meghajtás acélból.

Tartalom:

  • 827 T i Kraftform Turbo kéztartó, 9 x 125 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz