Kraftform Kompakt 400 RA Imperial 2. készlet, 9 darabos

Cikkszám: 05057474001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05057474001
EAN / GTIN 4013288223364
Gyártó száma 05057474001
L-szám L60020 5037

Leírás

Leírás:

  • 9 részes készlet robosztus textile doboz anyagból.
  • 1 keresztfogantyúval rendelkező adapter csavarhúzó, 411 A ra racsnis funkcióval, 1/4″-es dugókulcsokhoz.
  • Az integrált racsni finom fogakkal (80 fog / 4,5° utánfogási szög) leegyszerűsíti és felgyorsítja a csavarozást fáradtságos átpozicionálás nélkül.
  • A nyél-be teljesen beágyazott racsnis mechanizmus nagyon praktikus és kényelmes munkavégzést biztosít.
  • Kapcsolókarral a jobb/bal irányváltáshoz egykezes használat esetén.
  • A fogantyú ergonomikus formája jól kitölti a tenyér, az ujjak biztonságosan helyezkednek el a fogantyú finoman lekerekített mélyedéseiben.
  • Az egész kéz érintkezik a nyél-vel, a kéz és a nyél közötti súrlódási veszteségek elkerülhetők.
  • 1/4″-os szögletes dugókulcsbetétekhez és 1/4″-os négyszögletes hajtáshoz golyózárral.
  • 8 Zyklop aljzatok 1/4″-os meghajtóval.
  • Take It Easy Szerszámkereső: Színkódolás méret szerint a szükséges eszköz könnyű és gyors azonosításához.

Előny:

  • Ergonomikus, 2 komponensű nyél mélyedésekkel az ujjaknak és jó tapintással a nagyon nagy erőátvitel és a fáradtságmentes munkavégzés érdekében.
  • A beépített racsni finom fogakkal biztosítja a gyors és biztonságos munkavégzést
  • Váltókar a jobb/bal irányváltáshoz
  • A nyél-be teljesen beépített racsnis mechanizmusnak köszönhetően könnyen kezelhető
  • Gyorsan elfordítható hüvely a nagyon nagy munkasebességhez

Tartalom:

  • Kraftform KOMPAKT 400 ra Imperial készlet 2, 9 db; 1x 411 A ra keresztfogantyúval rendelkező csavarhúzó racsnis funkcióval, 1/4″: 1/4″ x 45 mm; 8x 8790 HMA Zyklop foglalat 1/4″ meghajtóval: 3/16″ x23 mm, 7/32″ x23 mm, 1/4″ x23 mm, 9/32″ x23 mm, 5/16″ x23 mm, 3/8″ x23 mm, 7/16″ x23 mm, 1/2″ x23 mm; 1x tépőzáras csíkok 120: 120 x 50 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz