Bit-Check 30 Wood 2 SB, 30 darabos

Cikkszám: 05057438001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Cikkszám 05057438001
EAN / GTIN 4013288229625
Gyártó száma 05057438001

Leírás

Leírás:

  • 1 univerzális tartó rozsdamentes acél hüvellyel, bepattintható gyűrűvel és erős állandó mágnessel, 29 bites, kemény, az univerzális betét-hez.

Tartalom:

  • Bit-Check 30 fa 2 SB, 30 db; 1x 899/4/1 Univerzális tartó: 1/4″ x 50 mm; 1x 851/1 z bit: PH 2 x 25 mm; 9 x 855/1 z bit: 2 db PZ 1x25 mm, 5 db PZ 2x25 mm, 2 db PZ 3x25 mm; 19 db 867/1 TORX® bit: 3x TX 10x25 mm, 4x TX 15x25 mm, 4x TX 20x25 mm, 4x TX 25x25 mm, 3x TX 30x25 mm, TX 40x25 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz