Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1, 10 darabos Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1, 10 darabos

Cikkszám: 05057418001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05057418001
EAN / GTIN 4013288195951
Gyártó száma 05057418001
L-szám L60020 3710

Leírás

Leírás:

  • Sok eszköz a legkisebb helyen.
  • A kimenet és méret szerinti rendezés lehetővé teszi a bitekhez való gyors hozzáférést.
  • A Wera bit racsni.
  • Süllyesztékben kovácsolt tömör acél kivitel
  • A 60 fogú finom fogszerkezet kis, 6°-os visszatérési szöget tesz lehetővé a precíz munkavégzés érdekében.
  • Egyszerű bal/jobb kapcsolás.
  • Ergonomikus kialakítású racsnifej és kar.

Előny:

  • 1/4″ racsni és BiTorsion bitek a hosszú élettartamért
  • Ideális szűk csavarozási helyzetekhez
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint

Tartalom:

  • Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1, 10 db; 1x 8001 A bit racsni ¼„: 1/4″ x 87 mm; 2x 851/1 BTZ bit: PH 1 x 25 mm, pH 2 x 25 mm; 2 x 855/1 BTZ bit: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 3x 867/1 BTZ TORX® bitek: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 2x 840/1 BTZ bit: 4x25 mm, 5x25 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz