Kraftform Kompakt 70 Univerzális, 32 darabos

Cikkszám: 05057113001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Cikkszám 05057113001
    EAN / GTIN 4013288228345
    Gyártó száma 05057113001

    Leírás

    Leírás:

    • 32 db-os készlet kéztartóval 816 R Kraftform gyorsváltó befogó ″Rapidaptorral″ és több komponensű Kraftform fogantyúval az alacsony fáradásért.
    • Univerzális tartó Rapidaptor erős állandó mágnessel, amely nagy és nehéz csavarokat tartalmaz.
    • A 30 bittel együtt a felhasználó szinte minden alkalmazáshoz fel van szerelve.
    • Robusztus textil doboz; alkalmas Wera 2GO.

    Előny:

    • 32 részes készlet
    • Erős állandó mágnessel
    • A gyorsváltó befogó Rapidaptor lehetővé teszi a gyors bitváltást
    • Szívósan kemény bitek univerzális használathoz.
    • Robusztus textildobozban, kis tömeggel az egyszerű szállítás érdekében

    Tartalom:

    • Kraftform KOMPAKT 70 univerzális, 32 db-os; 1x 816 R-bit tartó Rapidaptor gyorsváltó befogó-vel: 1/4″ x 119 mm; 1x 889/4/1 K Rapidaptor Univerzális tartó: 1/4″ x 50 mm; 9x 851/1 TZ bitek: 3x pH 1x25 mm, 3x pH 2x25 mm, 3x pH 3x25 mm; 9x 855/1 TZ bit: 3x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, 3x PZ 3x25 mm; 6x 867/1 z TORX® bo bitek furattal: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 3x 840/1 z bit: 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm; 3x 800/1 TZ bit: 0,6x4,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm; 1x 9478 Textile doboz Kraftform KOMPAKT 70/71, üres: 160 x 95 x 65 mm; 1 db tépőzáras csík 120: 120 x 50 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz