840/1 BTZ bitek, 3 x 25 mm

Cikkszám: 05056683001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05056683001
EAN / GTIN 4013288182449
Gyártó száma 05056683001
L-szám L60020 3595

Leírás

Leírás:

  • BiTorziós bitek rugalmas torziós zónával rendelkező hatlapfejű csavarokhoz, amelyekbe a kinetikus energia a terhelési csúcsokon eloszlik.
  • Lágyabb BiTorsion zónával, amely megakadályozza a bithegy csavarását nagy terhelések esetén.
  • Ez jelentősen növeli a termék élettartamát.
  • Extra kemény kialakítás.
  • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-D 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

Előny:

  • Csuklófejű csavarokhoz
  • BiTorziós zónával a terhelési csúcsok csillapítására
  • A törés kockázatának jelentős csökkenése, jelentős hosszabbító élettartam
  • Kemény, az univerzális betét számára
  • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 1)

Tartalom:

  • 840/1 BTZ bit, 3 x 25 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz