840/1 Z Hex-Plus BO bitek, 2,5 x 25 mm

Cikkszám: 05056342001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05056342001
EAN / GTIN 4013288038555
Gyártó száma 05056342001
L-szám L60020 443

Leírás

Leírás:

  • Strapabíró Wera-bitek hatlapfejű csavarokhoz, univerzális betét-hez.
  • A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületeket biztosít a csavarfejben.
  • A bevágás hatása így minimálisra csökken, és a csavarfej megsemmisítése szinte megszűnik.
  • A hatlapú dugókulcs bo csavarjai kiálló csappal rendelkeznek a meghajtóprofiljukban.
  • Ez megakadályozza a jogosulatlan lazítást, mivel ezek a csavarok nem működtethetők „normál” hatlapú szerszámokkal.
  • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-D 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

Előny:

  • Hatlapfejű csavarokhoz rögzítőcsappal
  • A Hex-Plus lehetővé teszi az belső hatszög hosszabb élettartamát
  • Kemény, az univerzális betét számára
  • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 1)

Tartalom:

  • 840/1 z Hex-Plus bo bitek, 2,5 x 25 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz