895/4/1 Univerzális tartó, 1/4″ x 77 mm

Cikkszám: 05053870001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit-tartó rátűző szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05053870001
EAN / GTIN 4013288017574
Gyártó száma 05053870001
L-szám L60020 1031

Leírás

Leírás:

  • Univerzális tartó a befogó of BITS-hez 1/4″ külső hatlapú meghajtással a DIN ISO 1173-C 6,3 szerint.
  • gyorsváltó befogó-vel a gyors bitváltáshoz.
  • Az erős állandó mágnes tartja a biteket bombabiztos.
  • 1/4″ hatlapú, befogó-es csavarhúzókhoz alkalmas a DIN ISO 1173-F 6,3 szerint.

Előny:

  • Univerzális tartó a befogó of BITS-hez 1/4″ külső hatlapú meghajtóval
  • gyorsváltó befogó és erős állandó mágnes
  • 1/4″ belső hatszög (Wera Connection Series 4)

Tartalom:

  • 895/4/1 Univerzális tartó, 1/4″ x 77 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz