899/4/1 Univerzális tartó, 1/4″ x 50 mm

Cikkszám: 05053457001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Bittartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05053457001
    EAN / GTIN 4013288017673
    Gyártó száma 05053457001
    L-szám L60020 2540

    Leírás

    Leírás:

    • Univerzális tartó a befogó of BITS-hez 1/4″ külső hatlapú meghajtással a DIN ISO 1173-C 6,3 szerint.
    • Rozsdamentes acél hüvely speciális korrózióvédelem-hez.
    • A biztosítógyűrű biztosítja a szerszám optimális illeszkedését az tartó-ben.
    • Az erős állandó mágnes tartja a biteket bombabiztos.
    • 1/4″ hatlapú, befogó-es csavarhúzókhoz alkalmas a DIN ISO 1173-F 6,3 szerint.

    Előny:

    • Univerzális tartó a befogó of BITS-hez 1/4″ külső hatlapú meghajtóval
    • Rozsdamentes acél hüvellyel, patentgyűrűvel és erős állandó mágnessel
    • 1/4″ belső hatszög (Wera Connection Series 4)

    Tartalom:

    • 899/4/1 Univerzális tartó, 1/4″ x 50 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz