Kraftform Kompakt 27 2. készlet, 7 részes

Cikkszám: 05051511001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05051511001
    EAN / GTIN 4013288226587
    Gyártó száma 05051511001
    L-szám L60020 4997

    Leírás

    Leírás:

    • Wera kompakt szerszám többkomponensű Kraftform nyél-vel a nagy munkasebességhez és különösen ergonomikus csavarozáshoz.
    • A nyél-be integrált bit magazin, 6 kemény bit az univerzális betét számára.
    • Erős állandó mágnessel ellátott bittartó a bit biztonságos pozicionálásához.

    Előny:

    • A bit Magazine-nal
    • Bittartó erős állandó mágnessel, amely a biteket bombabiztossá teszi
    • a tárolás magazin az nyél-be integrálva a bitekhez
    • 6 bit a magazinban: Phillips és slit; kemény

    Tartalom:

    • Kraftform KOMPAKT 27 készlet 2, 7 db-os; 1x 828/1-bites kéztartó, erős állandó mágnessel; 6 bites magazin a nyél-ban: 1/4″; 3x 851/1 z bit: PH 1 x 25 mm, pH 2 x 25 mm, pH 3 x 25 mm; 3x 800/1 z bit: 0,6 x 4,5 x 25 mm, 1 x 5,5 x 25 mm, 1,2 x 6,5 x 25 mm

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz