838 RA-R M Bits kéztartó racsnis funkcióval, 1/4″, 1/4″ x 123,5 mm, 1/4″ x 123,5 mm

Cikkszám: 05051493001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05051493001
EAN / GTIN 4013288229748
Gyártó száma 05051493001
L-szám L60020 5164

Leírás

Leírás:

  • BITS kézi eszköz intuitív racsni funkcióval.
  • A finom fogakkal (36 foggal/10°-os visszatérési szöggel) rendelkező nyél-ba integrált racsnis mechanizmus leegyszerűsíti és felgyorsítja a csavarozási folyamatot anélkül, hogy fárasztó újrapozicionálásra lenne szükség.
  • A ″forgatás″ felgyorsítja a munkát.
  • A nyél-be teljesen beágyazott racsnis mechanizmus nagyon praktikus és könnyű munkát tesz lehetővé.
  • Ergonomikus kapcsoló jobb/bal vagy 0 helyzetbe.
  • Kraftform Plus nyél az ergonomikus munkavégzéshez, a hólyagok és bőrkeményedések elkerüléséhez.
  • Mágneses bittartó a DIN ISO 1173-C 6,3 és e 6,3 (ISO 1173) szerinti 1/4″ külső hatlapú meghajtású bitekhez.
  • A gyorsváltó befogó Rapidaptor villámgyors bitcserét tesz lehetővé segédeszköz nélkül.
  • Az erős állandó mágnes tartja a biteket bombabiztos.

Előny:

  • BITS kézitástartó Rapidaptor gyorsváltó befogó-vel 1/4″ külső hatlapú meghajtású bitekhez a DIN ISO 1173-C 6,3 és e 6,3, valamint a Wera 1 és 4 csatlakozássorozat szerint
  • Az nyél-be integrált racsnis mechanizmus
  • A beépített racsni finom fogakkal biztosítja a gyors és biztonságos munkavégzést
  • Nagy munkasebesség: A racsnis mechanizmus csavarozáskor is használható ″örlésre″
  • Ergonomikus, intuitív kapcsoló jobb/bal vagy 0 helyzetbe

Tartalom:

  • 838 ra-R M-Bits racsnis kéztartó, 1/4″, 1/4″ x 123,5 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz