813 R Bit kézi tartó Rapidaptor gyorsan cserélhető tokmányhoz, 1/4″ x 90 mm, 1/4″ x 90 mm

Cikkszám: 05051272001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bittartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05051272001
EAN / GTIN 4013288103123
Gyártó száma 05051272001
L-szám L60020 1414

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű bit kézi eszköz.
  • A gyorsváltó befogó Rapidaptor villámgyors bitcserét tesz lehetővé segédeszköz nélkül.
  • Az erős állandó mágnes tartja a biteket bombabiztos.
  • Kraftform Plus nyél a kellemes ergonómiai munkához, a hólyagok és bőrkeményedések elkerüléséhez.
  • A kemény tapadási zónák nagy munkasebességet biztosítanak, a puha tapadási zónák pedig nagy nyomatékátvitelt garantálnak.
  • A DIN ISO 1173-C 6,3 és e 6,3 (ISO 1173) szerinti 1/4″-os külső hatlapú hajtással rendelkező bitekhez alkalmas.

Előny:

  • BITS kéztartó Rapidaptor gyorsváltó befogó-vel 1/4″ külső hatlapú meghajtóval rendelkező bitekhez
  • Többkomponensű Kraftform nyél a gyors és ergonomikus csavarozáshoz
  • Hatszögletű, gördülékmentes védelemmel
  • Rapidaptor technológiával a pengék és bitek villámgyors cseréjéhez
  • Erős állandó mágnes tartja a bitek bombabiztos

Tartalom:

  • 813 R-bit kéztartó Rapidaptor gyorsváltó befogó, 1/4″ x 90 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz