Kraftform Kompakt 838 RA S Imperial 1, 14 részes készlet

Cikkszám: 05051065001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Cikkszám 05051065001
    EAN / GTIN 4013288229816
    Gyártó száma 05051065001

    Leírás

    Leírás:

    • 14 részes racsnis csavarhúzó készlet.
    • BITS kézi eszköz intuitív racsni funkcióval.
    • A ″forgatás″ felgyorsítja a munkát.
    • A nyél-be teljesen beágyazott racsnis mechanizmus nagyon praktikus és könnyű munkát tesz lehetővé.
    • Ergonomikus kapcsoló jobb/bal vagy 0 helyzetbe.
    • Kraftform Plus nyél az ergonomikus munkavégzéshez, a hólyagok és bőrkeményedések elkerüléséhez.
    • Mágneses bittartó 1/4″ külső hatlapú meghajtóval rendelkező bitekhez.
    • 13 kemény bit az univerzális betét-hez (Phillips és Pozidriv Phillips, Torx®, Allen és Hornyolt), 50 mm hosszú; kémiailag nikkelezett, Részben a Take It Easy szerszámkeresővel: Kimeneti színkódolással és méretbélyegzővel a kívánt bit könnyű megtalálásához.

    Előny:

    • Rendkívül kis méretű bitek kéztartója 1/4″-os hatlapú bitekhez
    • Az nyél-be integrált racsnis mechanizmus
    • A beépített racsni finom fogakkal biztosítja a gyors és biztonságos munkavégzést
    • Nagy munkasebesség: A racsnis mechanizmus csavarozáskor is használható ″örlésre″
    • Ergonomikus, intuitív kapcsoló jobb/bal vagy 0 helyzetbe

    Tartalom:

    • Kraftform KOMPAKT 838 ra S Imperial készlet 1, 14 db; 1x 838 ra S bit kéztartó racsni funkcióval, 1/4″: 1/4″ x 102 mm; 2x 851/4 BTZ bit: PH 1x50 mm, pH 2x50 mm; 4x 867/4 BTZ TORX® bitek: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm; 4x 840/4 z bit: 9/64″ x50 mm, 5/32″ x50 mm, 3/16″ x50 mm, 7/32″ x50 mm; 1x 800/4 BTZ bit: 0,8 x 5,5 x 50 mm; 2 x 868/4 négyzetbit: # 1x50 mm, # 2x50 mm; 1x tépőzáras csíkok 70: 70 x 50 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz