Kraftform Kompakt 838 RA-R M készlet 1, 15 darabos, 15 darabos

Cikkszám: 05051061001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Cikkszám 05051061001
EAN / GTIN 4013288229779
Gyártó száma 05051061001
L-szám L60020 5142

Leírás

Leírás:

  • 15 részes racsnis csavarhúzó készlet.
  • BITS kézi eszköz intuitív racsni funkcióval.
  • A finom fogakkal (36 foggal/10°-os visszatérési szöggel) rendelkező nyél-ba integrált racsnis mechanizmus leegyszerűsíti és felgyorsítja a csavarozási folyamatot anélkül, hogy fárasztó újrapozicionálásra lenne szükség.
  • A ″twirling″ is lehetséges.
  • A nyél-be teljesen beágyazott racsnis mechanizmus nagyon praktikus és kényelmes munkavégzést biztosít.
  • Ergonomikus kapcsoló jobb/bal vagy 0 helyzetbe.
  • Kraftform Plus nyél a kellemes ergonómiai munkához, a hólyagok és bőrkeményedések elkerüléséhez.
  • Mágneses bittartó a DIN ISO 1173-C 6,3 és e 6,3 (ISO 1173) szerinti 1/4″ külső hatlapú meghajtású bitekhez.
  • A gyorsváltó befogó Rapidaptor villámgyors bitcserét tesz lehetővé segédeszköz nélkül.
  • Az erős állandó mágnes tartja a biteket bombabiztos.
  • 13 kemény bit az univerzális betét-hez (Phillips és Pozidriv Phillips, Torx®, horony és hatszög foglalat), 89 mm hosszú; kémiailag nikkelezett.

Előny:

  • BITS kézitástartó Rapidaptor gyorsváltó befogó-vel 1/4″ külső hatlapú meghajtású bitekhez a DIN ISO 1173-C 6,3 és e 6,3, valamint a Wera 1 és 4 csatlakozássorozat szerint
  • Az nyél-be integrált racsnis mechanizmus
  • A beépített racsni finom fogakkal biztosítja a gyors és biztonságos munkavégzést
  • Nagy munkasebesség: A racsnis mechanizmus csavarozáskor is használható ″örlésre″
  • Ergonomikus, intuitív kapcsoló jobb/bal vagy 0 helyzetbe

Tartalom:

  • Kraftform KOMPAKT 838 ra-R M készlet 1, 15 db; 1x 838 ra-R M bit tartó racsni funkcióval, 1/4″: 1/4″ x 123,5 mm; 3x 851/4 z bit: PH 1 x 89 mm, pH 2 x 89 mm, pH 3 x 89 mm; 3x 855/4 z bit: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm; 4x 867/4 z TORX® bitek: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm; 3x 840/4 z bit: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm; 1x 800/4 z bit: 1 x 5,5 x 89 mm; 1 db tépőzáras csík 70: 70 x 50 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz