Kraftform Kompakt 60 RA, 17 darabos készlet

Cikkszám: 05051040001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05051040001
EAN / GTIN 4013288155290
Gyártó száma 05051040001
L-szám L60020 2293

Leírás

Leírás:

  • 17 részes készlet 89 mm-es bitekkel, kényelmes összecsukható zsebben.
  • 1 kéztartóval 816 ra Kraftform racsnis funkcióval: Finom fogzás az alacsony visszatérési szöghez, átváltó gyűrű (jobb, fix, bal), maximum forgatónyomaték 50 Newton méter.
  • 1/4″-es Hex aljzat Rapidaptor technológiával az alacsony fáradtságért és a villámgyors bitcseréért.
  • Mágneses.

Előny:

  • Kraftform KOMPAKT 60 ra racsnis funkcióval a nagy munkasebességhez
  • Kraftform anti-roll védelemmel, több komponensű Rapidaptor technológiával
  • Racsnis funkcióval
  • Finom fogazás az alacsony visszatérési szöghez; átváltó gyűrű (jobb, rögzített, bal)
  • Maximum forgatónyomaték 50 Newton méter

Tartalom:

  • Kraftform KOMPAKT 60 ra, 17 részes; 1x 816 ra racsnis csavarhúzó: 1/4″ x 142 mm; 3x 851/4 z bit: PH 1 x 89 mm, pH 2 x 89 mm, pH 3 x 89 mm; 3x 855/4 z bit: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm; 5x 867/4 z TORX® bo bitek furattal: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 1x 800/4 z bit: 1 x 5,5 x 89 mm; 4 x 840/4 z bit: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz