Kraftform Kompakt 27 XL XL univerzális császári szett 1, 7 darabos

Cikkszám: 05051032001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Cikkszám 05051032001
EAN / GTIN 4013288229724
Gyártó száma 05051032001

Leírás

Leírás:

  • Bit készlet az univerzális betét számára.
  • 300 mm hosszú pengével és nagyon vékony, zárható bit befogó-tartóval a nehezen elérhető helyek eléréséhez.
  • A különösen vékony kialakításnak köszönhetően a csavarok nagyon szűk telepítési helyzetekben is működtethetők.
  • Többkomponensű Kraftform nyél nagy munkasebességhez és különösen ergonomikus csavarozáshoz.
  • a tárolás magazin az nyél-be integrálva a bitekhez.
  • 6 kemény, 25 mm hosszú bit (Phillips és Pozidriv és TORX®).
  • Ez a készlet egy 6 részes csavarhúzókészletet helyettesít, és minimálisra csökkenti a szükséges berendezéseket.
  • Hatszögletű, gördülékmentes védelemmel.

Előny:

  • 6 bit a magazinban: Phillips, Phillips és Square (Robertson); kemény
  • Az univerzális betét
  • 300 mm hosszú merev penge
  • Nagyon vékony kivitelű bittartók szűk helyeken való munkavégzéshez
  • Rögzítse a bittartó funkciót a reteszelő mechanizmusnak köszönhetően. Erős állandó mágnessel.

Tartalom:

  • Kraftform KOMPAKT 27 XL Univerzális Imperial készlet 1, 7 db; 2x 851/1 z bit: PH 1 x 25 mm, pH 2 x 25 mm; 2 x 800/1 z bit: 1 x 5,5 x 25 mm, 1,2 x 6,5 x 25 mm; 2 x 868/1 z négyzetes bit: # 1x25 mm, # 2x25 mm; 1x 394 S-bit kéztartó, tartóval és extra hosszú, merev pengével: 1/4″ x 300 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz