Kraftform Compact 27 XL univerzális 1, 7 darabos, 7 részes

Cikkszám: 05051028001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Cikkszám 05051028001
    EAN / GTIN 4013288229588
    Gyártó száma 05051028001

    Leírás

    Leírás:

    • Bit készlet az univerzális betét számára.
    • 300 mm hosszú pengével és nagyon vékony, zárható bit befogó-tartóval a nehezen elérhető helyek eléréséhez.
    • A különösen vékony kialakításnak köszönhetően a csavarok nagyon szűk telepítési helyzetekben is működtethetők.
    • Többkomponensű Kraftform nyél nagy munkasebességhez és különösen ergonomikus csavarozáshoz.
    • a tárolás magazin az nyél-be integrálva a bitekhez.
    • 6 kemény, 25 mm hosszú bit (Phillips és Pozidriv és TORX®).
    • Ez a készlet egy 6 részes csavarhúzókészletet helyettesít, és minimálisra csökkenti a szükséges berendezéseket.
    • Hatszögletű, gördülékmentes védelemmel.

    Előny:

    • Az univerzális betét
    • 300 mm hosszú merev penge
    • Nagyon vékony kivitelű bittartók szűk helyeken való munkavégzéshez
    • Rögzítse a bittartó funkciót a reteszelő mechanizmusnak köszönhetően. Erős állandó mágnessel.
    • Kompakt rozsdamentes acél tartó 1/4″ külső hatlapú hajtással a DIN 3126, ISO 1173 C 6,3 és e 6,3 szerint

    Tartalom:

    • Kraftform KOMPAKT 27 XL Universal 1, 7 részes; 2x 851/1 BTZ bit: PH 1 x 25 mm, pH 2 x 25 mm; 1 x 855/1 BTZ bit: PZ 2 x 25 mm; 3x 867/1 BTZ TORX® bitek: TX 25x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm; 1x 394 S-bit kéztartó, tartóval és extra hosszú, merev pengével: 1/4″ x 300 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz