Kraftform Kompakt 25 táskával, 7 részes

Cikkszám: 05051024001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05051024001
EAN / GTIN 4013288098931
Gyártó száma 05051024001
L-szám L60020 1838

Leírás

Leírás:

  • A Wera kompakt szerszámok lehetővé teszik a ″Kézi″ vagy a ″Gép″ típusú csavaros csatlakozások egyidejű betét-jét.
  • A kompakt kialakítású nyél cserélhető penge rendszer, amely nagyon kis helyen, különböző pengecsúcsokkal rendelkezik, mobil-t és rugalmasságot biztosít a felhasználónak.
  • A DIN ISO 1173-C 1 és e 4 (ISO 1173), valamint a Wera 6,3 és 6,3 csatlakozássorozat szerinti 1/4″ külső hatlapú meghajtóval rendelkező bitekhez használható.
  • toldószár, bajonett, Rapidaptor technológiával.
  • Kraftform markolat tekercselésgátlóval, többkomponensű, különösen ergonomikus csavarozáshoz.
  • Integrált magazin a tárolás of the BITS számára.
  • A gyorsváltó befogó bajonettes penge, amely a nyél-ben visszahúzható, lehetővé teszi a gyors kézi működtetést még szűk munkahelyzetekben is, amikor a penge visszahúzódik.
  • A penge visszahúzható a rögzítőhüvely egyszerű működtetésével.
  • A bajonetttartó most már teljes értékű csavarhúzó-ként használható.
  • A bajonett penge eltávolítható és gépi adapterként használható, valamint vissza lehet térni a kezdeti helyzetbe.
  • Praktikus övzsebbel.

Előny:

  • Kéztartó bajonett pengével, amely visszahúzható a nyél-be
  • Integrált magazin a tárolás of the BITS számára
  • Kemény bitekkel az univerzális betét számára
  • Robusztus táska
  • Ergonómikus Kraftform nyél az alacsony fáradékonyságú munkavégzéshez

Tartalom:

  • Kraftform KOMPAKT 25 táska, 7 db-os; 1x 889/4 R Rapidaptor Univerzális tartó: 1/4″ x 100 mm; 3x 851/1 z bit: PH 1 x 25 mm, pH 2 x 25 mm, pH 3 x 25 mm; 3x 800/1 z bit: 0,6×4,5×25 mm, 1×5,5×25 mm, 1,2×6,5×25 mm; 1 db tépőzáras csík 70: 70 x 50 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz