Kraftform Kompakt 22 táskával, 7 részes

Cikkszám: 05051023001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05051023001
    EAN / GTIN 4013288098924
    Gyártó száma 05051023001
    L-szám L60020 1846

    Leírás

    Leírás:

    • A Wera kompakt szerszámok lehetővé teszik a ″Kézi″ vagy a ″Gép″ típusú csavaros csatlakozások egyidejű betét-jét.
    • A kompakt kialakítású nyél cserélhető penge rendszer, amely nagyon kis helyen, különböző pengecsúcsokkal rendelkezik, mobil-t és rugalmasságot biztosít a felhasználónak.
    • A DIN ISO 1173-C 1 és e 4 (ISO 1173), valamint a Wera 6,3 és 6,3 csatlakozássorozat szerinti 1/4″ külső hatlapú meghajtóval rendelkező bitekhez használható.
    • toldószár, bajonett, Rapidaptor technológiával.
    • Kraftform markolat tekercselésgátlóval, többkomponensű, különösen ergonomikus csavarozáshoz.
    • Integrált magazin a tárolás of the BITS számára.
    • A gyorsváltó befogó bajonettes penge, amely a nyél-ben visszahúzható, lehetővé teszi a gyors kézi működtetést még szűk munkahelyzetekben is, amikor a penge visszahúzódik.
    • A penge visszahúzható a rögzítőhüvely egyszerű működtetésével.
    • A bajonetttartó most már teljes értékű csavarhúzó-ként használható.
    • A bajonett penge eltávolítható és gépi adapterként használható, valamint vissza lehet térni a kezdeti helyzetbe.
    • Praktikus övzsebbel.

    Előny:

    • Kéztartó Kraftform bajonett pengével és gyorsváltó befogó Rapidaptorral
    • Kraftform nyél tekercsvédő, többkomponensű és integrált magazinokkal
    • Bajonett penge visszahúzható a nyél-ben
    • Kemény bitekkel az univerzális betét számára
    • Robusztus táska

    Tartalom:

    • Kraftform KOMPAKT 22 táska, 7 db-os; 1x 889/4 R Rapidaptor Univerzális tartó: 1/4″ x 100 mm; 3x 855/1 z bit: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm; 3x 867/1 TORX® bit: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 1x tépőzáras csíkok 70: 70 x 50 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz