Kraftform Kompakt 20 szerszámkereső 1 táskával, 7 darabos

Cikkszám: 05051016001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05051016001
    EAN / GTIN 4013288185327
    Gyártó száma 05051016001
    L-szám L60020 3535

    Leírás

    Leírás:

    • A Wera kompakt szerszámok lehetővé teszik a ″Kézi″ vagy a ″Gép″ típusú csavaros csatlakozások egyidejű betét-jét.
    • A kompakt kialakítású nyél cserélhető penge rendszer, amely nagyon kis helyen, különböző pengecsúcsokkal rendelkezik, mobil-t és rugalmasságot biztosít a felhasználónak.
    • A DIN ISO 1173-C 1 és e 4 (ISO 1173), valamint a Wera 6,3 és 6,3 csatlakozássorozat szerinti 1/4″ külső hatlapú meghajtóval rendelkező bitekhez használható.
    • toldószár, bajonett, Rapidaptor technológiával.
    • Kraftform markolat tekercselésgátlóval, többkomponensű, különösen ergonomikus csavarozáshoz.
    • Integrált magazin a BITS tárolás számára.
    • Ez a készlet egy 6 részes csavarhúzókészletet helyettesít, és minimálisra csökkenti a szükséges berendezéseket.
    • A bitek profilját és méretét könnyen felismerheti a Wera eszközkereső, a színkódolás és a jól látható feliratozás.

    Előny:

    • Kéztartó Kraftform bajonett pengével és gyorsváltó befogó Rapidaptorral
    • Kraftform nyél tekercsvédő, többkomponensű és integrált magazinokkal
    • Bajonett penge visszahúzható a nyél-ben
    • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás a profilok és a méretbélyegzés szerint
    • Robusztus táska

    Tartalom:

    • Kraftform KOMPAKT 20 szerszámkereső 1 táska, 7 db-os; 1x 889/4 R Rapidaptor univerzális tartó: 1/4″ x 100 mm; 2x 851/1 BTZ bit: PH 1 x 25 mm, pH 2 x 25 mm; 2 x 855/1 BTZ bit: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 1x 867/1 BTZ TORX® bitek: TX 25 x 25 mm; 1x 800/1 BTZ bit: 0,8 x 5,5 x 25 mm; 1 db tépőzáras csík 70: 70 x 50 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz