818/4/1, 1/4″ x 108 mm

Cikkszám: 05051000001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Bittartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05051000001
    EAN / GTIN 4013288098757
    Gyártó száma 05051000001
    L-szám L60020 2337

    Leírás

    Leírás:

    • Wera kompakt szerszám: A DIN ISO 1-C 1 és e 4, valamint a Wera 1173 és 4 csatlakozássorozat szerinti 6,3/6,3″ külső hatlapú hajtással rendelkező bitekhez használható.
    • toldószár, bajonett, Rapidaptor technológiával.
    • Kraftform markolat tekercselésgátlóval, többkomponensű, különösen ergonomikus csavarozáshoz.
    • Integrált magazin a tárolás of the BITS számára.
    • A gyorsváltó befogó bajonettes penge, amely a nyél-ben visszahúzható, lehetővé teszi a gyors kézi működtetést még szűk munkahelyzetekben is, amikor a penge visszahúzódik.
    • A penge visszahúzható a rögzítőhüvely egyszerű működtetésével.
    • A bajonetttartó most már teljes értékű csavarhúzó-ként használható.
    • A bajonett penge eltávolítható és gépi adapterként használható, valamint vissza lehet térni a kezdeti helyzetbe.

    Előny:

    • Bajonett penge visszahúzható a nyél-ben
    • Rapidaptor technológia villámgyors bitkapcsoláshoz
    • Kraftform markolat, anti-roll védelemmel
    • Többkomponensű Kraftform fogantyú az ergonomikus csavarozáshoz
    • Integrált magazin a tárolás of the BITS számára

    Tartalom:

    • 818/4/1, 1/4″ x 108 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz