870/7 Közbetét (csatlakozó rész), 1/2″ x 75 mm

Cikkszám: 05050510001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05050510001
    EAN / GTIN 4013288017178
    Gyártó száma 05050510001
    L-szám L60020 5119

    Leírás

    Leírás:

    • Szerszámszár gépi működtetésű dugókulcsokhoz.
    • Külső négyzetes hajtással.
    • 7/16″ hatlapú, befogó-es csavarhúzókhoz alkalmas a DIN ISO 1173-F 11,2 szerint.

    Előny:

    • Szerszámszár gépi működtetésű dugókulcsokhoz
    • 1/2″ külső négyzetes kimenettel
    • 7/16″ belső hatszög (Wera Connection Series 7)

    Tartalom:

    • 870/7 szerszámszár (toldószár), 1/2″ x 75 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz