780 C 1/2″-os csatlakozó alkatrészek, 780 C/1 x 1/4″ x 35 mm

Cikkszám: 05042705001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05042705001
    EAN / GTIN 4013288007995
    Gyártó száma 05042705001
    L-szám L60020 2340

    Leírás

    Leírás:

    • toldószár a négyszögtől a hatszögig.
    • A DIN ISO 1173-C 6,3 szabvány szerinti 1/4″ külső hatlapú hajtással rendelkező befogó of bit-ekhez alkalmas.
    • Hajtás: 1/2″ belső tér.

    Előny:

    • 1/2″ toldószár
    • 1/4″ külső hatlapú meghajtóval rendelkező bitekhez (Wera Connection Series 1)
    • 1/2″-es négyszögletű meghajtással
    • Gömbrácsos

    Tartalom:

    • 780 C 1/2″ kötőelemek, 780 C/1 x 1/4″ x 35 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz