780 B 3/8″-os csatlakozó alkatrészek, 780 B/2 x 5/16″ x 30 mm

Cikkszám: 05042665001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05042665001
EAN / GTIN 4013288007988
Gyártó száma 05042665001
L-szám L60020 1263

Leírás

Leírás:

  • toldószár a négyszögtől a hatszögig.
  • A DIN ISO 1173-C 8 szabvány szerinti 5/16″ külső hatlapú hajtással rendelkező befogó of bit-ekhez alkalmas.
  • Hajtás: 3/8″ belső tér.

Előny:

  • 3/8″ toldószár
  • 5/16″ külső hatlapú meghajtóval rendelkező bitekhez (Wera Connection Series 2)
  • 3/8″-es négyszögletű meghajtással
  • Gömbrácsos

Tartalom:

  • 780 B 3/8″ kötőelemek, 780 B/2 x 5/16″ x 30 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz