780 A 1/4″-os csatlakozó darab, 780 A/1 x 1/4″ x 25 mm

Cikkszám: 05042605001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 05042605001
EAN / GTIN 4013288007940
Gyártó száma 05042605001
L-szám L60020 172
Gyártó Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • toldószár a négyszögtől a hatszögig.
  • A DIN ISO 1173-C 6,3 szabvány szerinti 1/4″ külső hatlapú hajtással rendelkező bitekhez alkalmas.
  • Hajtás: 1/4″ belső tér.

Előny:

  • 1/4″ toldószár
  • 1/4″ külső hatlapú meghajtóval rendelkező bitekhez (Wera Connection Series 1)
  • Gömbrácsos
  • 1/4″-es négyszögletű meghajtással

Tartalom:

  • 780 A 1/4″ csatlakozó, 780 A/1 x 1/4″ x 25 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz