712 Adapterpenge, 1/4″ x 175 mm

Cikkszám: 05040001001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05040001001
    EAN / GTIN 4013288006165
    Gyártó száma 05040001001
    L-szám L60020 565

    Leírás

    Leírás:

    • Adapterpenge befogó dugókulcs betétekhez 1/4″ négyzet alakú dugóval.

    Előny:

    • Vario adapterpenge
    • Nikromatt
    • 6 mm-es hatlapú penge
    • 1/4″ belső térrel rendelkező foglalatokhoz

    Tartalom:

    • 712 adapterpenge, 1/4″ x 175 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz