Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ SB, rozsdamentes acél, PZ 2 x 154 mm

Cikkszám: 05033656001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Rátűzőkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05033656001
EAN / GTIN 4013288220431
Gyártó száma 05033656001

Leírás

Leírás:

  • VDE rozsdamentes acél cserélhető penge csökkentett pengeátmérővel, beépített védőszigeteléssel, így a mélyfekvő csavar és rugóelemek elérhetők és működtethetők.
  • Alkatrészekkel tesztelt szerszámok acc.
  • IEC 60900.
  • Helyszíni ellenőrzés a 10 oldalon.000 V a 1 névleges feszültségen történő biztonságos munkavégzéshez.000 V.
  • A Wera fekete pont hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelem-t.
  • A Wera rozsdamentes acél szerszámai vákuumjéggel keményítettek, ezért rendelkeznek a csavarkötésekhez szükséges keménységi és szilárdsági értékekkel.
  • Az ipari betét korlátozások nélkül lehetséges.

Előny:

  • Csökkentett pengeátmérővel és beépített védőszigeteléssel
  • Az alacsonyan fekvő PZ csavarok így érhetők el és működtethetők
  • Szigetelt, az IEC 60900 szerint tesztelt darab
  • Rozsdamentes acél penge a rozsdásodás ellen
  • A vákuumjég keményedése miatt szükséges keménységi és szilárdsági értékek

Tartalom:

  • Kraftform KOMPAKT VDE 3065 PZ SB, rozsdamentes acél, PZ 2 x 154 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz