Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® SB, rozsdamentes acél, TX 20 x 154 mm

Cikkszám: 05033638001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Rátűzőkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05033638001
    EAN / GTIN 4013288220516
    Gyártó száma 05033638001
    L-szám L60020 5083

    Leírás

    Leírás:

    • VDE rozsdamentes acél cserélhető penge csökkentett pengeátmérővel, beépített védőszigeteléssel, így a mélyfekvő csavar és rugóelemek elérhetők és működtethetők.
    • Alkatrészekkel tesztelt szerszámok acc.
    • IEC 60900.
    • Helyszíni ellenőrzés a 10 oldalon.000 V a 1 névleges feszültségen történő biztonságos munkavégzéshez.000 V.
    • A Wera rozsdamentes acél szerszámai vákuumjéggel keményítettek, ezért rendelkeznek a csavarkötésekhez szükséges keménységi és szilárdsági értékekkel.
    • Az ipari betét korlátozások nélkül lehetséges.

    Előny:

    • Csökkentett pengeátmérővel és beépített védőszigeteléssel
    • A mélyen fekvő TORX® csavarok így elérhetők és működtethetők
    • Szigetelt, az IEC 60900 szerint tesztelt darab
    • Rozsdamentes acél penge a rozsdásodás ellen
    • A vákuumjég keményedése miatt szükséges keménységi és szilárdsági értékek

    Tartalom:

    • Kraftform KOMPAKT VDE 3067 TORX® SB, rozsdamentes acél, TX 20 x 154 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz