Kraftform Kompakt VDE 3060 i SB, rozsdamentes acél, 0,4 x 2,5 x 154 mm

Cikkszám: 05033600001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Rátűzőkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05033600001
    EAN / GTIN 4013288220356
    Gyártó száma 05033600001
    L-szám L60020 4923

    Leírás

    Leírás:

    • VDE rozsdamentes acél cserélhető penge Kraftform KOMPAKT nyél/cserélhető penge rendszer villámgyors penge csere nélkül speciális szerszámok.
    • Alkatrészekkel tesztelt szerszámok acc.
    • IEC 60900.
    • Helyszíni ellenőrzés a 10 oldalon.000 V a 1 névleges feszültségen történő biztonságos munkavégzéshez.000 V.
    • A Wera rozsdamentes acél szerszámai vákuumjéggel keményítettek, ezért rendelkeznek a csavarkötésekhez szükséges keménységi és szilárdsági értékekkel.
    • Az ipari betét korlátozások nélkül lehetséges.

    Előny:

    • Kraftform KOMPAKT VDE cserélhető penge hornyolt csavarokhoz
    • Szigetelt, az IEC 60900 szerint tesztelt darab
    • Rozsdamentes acél penge a rozsdásodás ellen
    • A vákuumjég keményedése miatt szükséges keménységi és szilárdsági értékek
    • 9 mm-es hatlapú hajtás kúppal

    Tartalom:

    • Kraftform KOMPAKT VDE 3060 i SB, rozsdamentes acél, 0,4 x 2,5 x 154 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz