1567 TORX® HF ESD Kraftform mikrocsavarhúzó tartó funkcióval, TX 10 x 60 mm

Cikkszám: 05030406001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05030406001
EAN / GTIN 4013288184030
Gyártó száma 05030406001
L-szám L60020 3356

Leírás

Leírás:

  • Elektrosztatikusan védett Micro csavarhúzó.
  • Biztonságos védelem az elektrosztatikus energia és a kapcsolódó károk ellen.
  • Kényelmes tartással: A kimeneti csúcs és a csavarprofil közötti felületi nyomásból eredő szorítóerő biztosítja, hogy a csavarok biztonságosan rögzüljenek a szerszámon.
  • A forgó sapkán lévő kézzel és a forgó sapka alatti gyors fordulási zónán keresztül villámgyors forgatás lehetséges.
  • Időigényes retusálás nem szükséges.
  • A beépített puha zónákkal rendelkező erőzóna biztosítja a nagy meglazítási és meghúzási nyomatékok átvitelét.
  • Precíziós zóna a megfelelő forgási szöghez a beállítási munka során.
  • A fekete pont hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelem-t.
  • A profiloknak és méreteknek megfelelő színkódolással rendelkező Easy Tool Finder segítségével könnyen és gyorsan megtalálhatja a szükséges eszközt.

Előny:

  • Kraftform Micro csavarhúzó TORX® csavarokhoz
  • Elektrosztatikusan biztonságos szerszám ≤ 10 9 ohm felületi ellenállásnak köszönhetően
  • Többkomponensű Kraftform Micro nyél a gyors és ergonomikus csavarozáshoz
  • TORX® csavarokhoz tartó funkcióval
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás a profilok és a méretbélyegzés szerint

Tartalom:

  • 1567 TORX® HF ESD Kraftform Micro csavarhúzó tartó funkcióval, TX 10 x 60 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz