1569 ESD Kraftform Micro csavarhúzó külső hatlapfejű csavarokhoz 5,5 x 60 mm

Cikkszám: 05030151001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05030151001
    EAN / GTIN 4013288093493
    Gyártó száma 05030151001
    L-szám L60020 2165

    Leírás

    Leírás:

    • Elektrosztatikusan védett Micro csavarhúzó.
    • Biztonságos védelem az elektrosztatikus energia és a kapcsolódó károk ellen.
    • A forgó sapkán lévő kézzel és a forgó sapka alatti gyors fordulási zónán keresztül villámgyors forgatás lehetséges.
    • Időigényes retusálás nem szükséges.
    • A beépített puha zónákkal rendelkező erőzóna biztosítja a nagy meglazítási és meghúzási nyomatékok átvitelét.
    • Precíziós zóna a megfelelő forgási szöghez a beállítási munka során.
    • A profiloknak és méreteknek megfelelő színkódolással rendelkező Easy Tool Finder segítségével könnyen és gyorsan megtalálhatja a szükséges eszközt.

    Előny:

    • Kraftform Micro csavarhúzó hatlapfejű csavarokhoz
    • Elektrosztatikusan biztonságos szerszám ≤ 10 9 ohm felületi ellenállásnak köszönhetően
    • Többkomponensű Kraftform Micro nyél a gyors és ergonomikus csavarozáshoz
    • Kraftform Micro nyél forgó sapka a villámgyors forgatáshoz
    • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás a profilok és a méretbélyegzés szerint

    Tartalom:

    • 1569 ESD Kraftform Micro dugókulcs, 5,5 x 60 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz