1572 ESD Kraftform Micro csavarhúzó Microstix® csavarokhoz, F x 40 mm

Cikkszám: 05030082001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05030082001
EAN / GTIN 4013288181183
Gyártó száma 05030082001
L-szám L60020 3649

Leírás

Leírás:

  • Elektrosztatikusan védett csavarhúzó a Microstix® csavarokhoz.
  • Biztonságos védelem az elektrosztatikus energia és a kapcsolódó károk ellen.
  • Az ergonomikus Kraftform mikrogömb kényelmes és alacsony fáradtságérzetet biztosít, a fekete hegycsúcs pedig a magas korrózióvédelem-hez.
  • A profiloknak és méreteknek megfelelő színkódolással rendelkező Easy Tool Finder segítségével könnyen és gyorsan megtalálhatja a szükséges eszközt.

Előny:

  • csavarhúzó a Microstix® csavarokhoz
  • Elektrosztatikusan biztonságos szerszám ≤ 10 9 ohm felületi ellenállásnak köszönhetően
  • Ergonomikus Kraftform nyéllel a kényelmes és alacsony fáradási munkáért
  • A Wera fekete pont hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelem-t.
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás a profilok és a méretbélyegzés szerint

Tartalom:

  • 1572 ESD Kraftform Micro csavarhúzó Microstix® csavarokhoz, F x 40 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz