367 TORX® HF csavarhúzó tartó funkcióval, TX 40 x 130 mm

Cikkszám: 05028056001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05028056001
EAN / GTIN 4013288100757
Gyártó száma 05028056001
L-szám L60020 2046

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű Kraftform Plus csavarhúzó.
  • Többkomponensű Kraftform nyél a gyors és kíméletes munkavégzéshez.
  • Kraftform Plus: A kemény tapadási zónák nagy munkasebességet biztosítanak, a puha tapadási zónák pedig nagy nyomatékátvitelt garantálnak.
  • Tartási funkcióval: A kimeneti csúcs és a csavarprofil közötti felületi nyomásból eredő szorítóerő biztosítja, hogy a csavarok biztonságosan rögzüljenek a szerszámon.
  • A hatszögletű, nem gördülő védelem megakadályozza a munkahelyi idegesítő elgurulást.
  • A fogantyú azonosítójával megkönnyíti az eszköz megtalálását és rendezését.

Előny:

  • csavarhúzó belső TORX® csavarokhoz
  • TORX® csavarokhoz tartó funkcióval
  • Többkomponensű Kraftform nyél a gyors és ergonomikus csavarozáshoz
  • A fogantyú azonosítójával megkönnyíti az eszköz megtalálását és rendezését
  • Hatszögletű, gördülékmentes védelemmel

Tartalom:

  • 367 TORX® HF csavarhúzó tartó funkcióval, TX 40 x 130 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz