950 BM L-kulcs metrikus,L-kulcs Hex-Plus profillal, 2 x 50 mm

Cikkszám: 05027202001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05027202001
    EAN / GTIN 4013288095398
    Gyártó száma 05027202001
    L-szám L60020 2806

    Leírás

    Leírás:

    • Kiváló minőségű szögkulcs a dugókulcsfejű csavarokhoz.
    • A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületeket biztosít a csavarfejben.
    • A bevágás hatása így minimálisra csökken, és a csavarfej megsemmisítése szinte megszűnik.
    • A BlackLaser felületkezelés kiváló felületi védelmet nyújt, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít.
    • Kopásálló méretjelölés a gyors hozzáférés érdekében.

    Előny:

    • Szögkulcs hatlapfejű csavarokhoz
    • hatszögkulcs hex-plus előnnyel a hosszabb csavarélettartam érdekében
    • Lézeres vágás és így kopásálló méretjelölés
    • Fekete lézerek a magas korrózióvédelem és a hosszú élettartam érdekében
    • Metrikus

    Tartalom:

    • 950 BM sarokkulcs, metrikus, BlackLaser, 2 x 50 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz