950 PKL BM L-kulcs metrikus, Hex-Plus profillal, 1,5 x 90 mm, 1,5 x 90 mm

Cikkszám: 05027101001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05027101001
EAN / GTIN 4013288094988
Gyártó száma 05027101001
L-szám L60020 3128

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű szögkulcs a dugókulcsfejű csavarokhoz.
  • A hosszú lábon lévő labda lehetővé teszi a biztonságos munkavégzést még a nehéz beszerelési helyzetekben is.
  • A BlackLaser felületkezelés kiváló felületi védelmet nyújt, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít.
  • Lézeres vágás és így kopásálló méretjelölés a sarokcsavaron a gyors hozzáférés érdekében.

Előny:

  • Szögkulcs hatlapfejű csavarokhoz
  • Hatlapú gömbfejjel a hosszú lábon
  • Fekete lézerek a magas korrózióvédelem és a hosszú élettartam érdekében
  • Metrikus

Tartalom:

  • 950 PKL BM sarokkulcs, metrikus, BlackLaser, 1,5 x 90 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz