1267 B TORX® kombinált zászlós csavarkulcs, TX 15 x 3,5 x 47 mm

Cikkszám: 05026372001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05026372001
EAN / GTIN 4013288093639
Gyártó száma 05026372001
L-szám L60020 2531

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű Wera zászlós kulcs kombinációs profillal a belső TORX® és hatlapfejű csavarokhoz.
  • Nagy nyomatékátvitel kis csavarokhoz.
  • Különösen alkalmas a váltólapkák helyettesítésére.
  • A BlackLaser felületkezelés kiváló felületi védelmet nyújt, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít.
  • Többkomponensű, különösen jó nyél.

Előny:

  • TORX® kombinált kulcs belső TORX® és hatlapfejű csavarokhoz
  • Többkomponensű nyél
  • A BlackLaser bevonat optimális felületi védelmet biztosít a hosszú élettartam érdekében
  • Magas korrózióvédelem
  • Nagy nyomatékátvitel kis csavarokhoz

Tartalom:

  • 1267 B TORX® kombinált szárnyas kulcs, TX 15 x 3,5 x 47 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz