1267 A TORX® zászlós csavarkulcs, TX 6 x 33 mm

Cikkszám: 05026350001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05026350001
EAN / GTIN 4013288093516
Gyártó száma 05026350001
L-szám L60020 1108

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű Wera zászlós kulcs belső TORX® csavarokhoz.
  • Nagy nyomatékátvitel kis csavarokhoz.
  • Különösen alkalmas a váltólapkák helyettesítésére.
  • A BlackLaser felületkezelés kiváló felületi védelmet nyújt, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít.
  • Többkomponensű, különösen jó nyél.

Előny:

  • TORX® zászlós kulcs belső TORX® csavarokhoz
  • Többkomponensű nyél
  • Kerek penge BlackLaser bevonattal a kiváló felületvédelem és a hosszú élettartam érdekében
  • Magas korrózióvédelem
  • Nagy nyomatékátvitel kis csavarokhoz

Tartalom:

  • 1267 A TORX® zászlós kulcs, TX 6 x 33 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz