967 SPKXL TORX® többszínű L-kulcs , hosszú, TX 25 x 154 mm

Cikkszám: 05024486001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05024486001
    EAN / GTIN 4013288194329
    Gyártó száma 05024486001
    L-szám L60020 4262

    Leírás

    Leírás:

    • Tömlővel bevont Wera sarokkulcs az ujjak védelmére.
    • Ezáltal az nyél ergonomikus és kényelmes, még alacsony hőmérsékleten is.
    • A hosszú lábon lévő labda lehetővé teszi a TORX® csavarokon való biztonságos munkavégzést még a nehéz beszerelési helyeken is.
    • A BlackLaser felületkezelés kiváló felületi védelmet nyújt, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít.
    • Lézeres vágás és így kopásálló méretjelölés a sarokcsavaron a gyors hozzáférés érdekében.

    Előny:

    • Szögkulcs belső TORX® csavarokhoz
    • TORX® gömbfejjel a hosszú lábon
    • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint
    • Színkódolt, könnyen kezelhető tömlőbevonat, még alacsony hőmérsékleten is
    • Fekete lézerek a magas korrózióvédelem és a hosszú élettartam érdekében

    Tartalom:

    • 967 SPKXL TORX® sarokkulcs többszínű, hosszú, TX 25 x 154 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz