977 TORX® csavarhúzó, TX 25 x 100 mm

Cikkszám: 05024402001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 05024402001
EAN / GTIN 4013288094766
Gyártó száma 05024402001
L-szám L60020 1831
Gyártó Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • Wera csavarvésők csavarozáshoz, véséshez, metszéshez és rögzített csavarok lazításához.
  • Többkomponensű Kraftform nyél a gyors és kíméletes munkavégzéshez.
  • Folyamatos hatszögletű pengével, amely kiváló minőségű bitanyagból készült, így veszteségmentes erőátvitel még kalapácsütésekkel is.
  • Kemény keménységű anyag a penge forgácsolása vagy törése ellen.
  • Beépített ütközésvédő sapkával, amely növeli az élettartamot és csökkenti a felszakadás kockázatát.
  • A beépített hatszögletű kulcsos segéd nagyobb nyomatékok továbbítására használható nyitott végű vagy gyűrűs csavarokkal.
  • A Wera fekete pont hegye és a kidolgozott keményedési folyamat garantálja a hegy hosszú távú használhatóságát, a megnövelt korrózióvédelem-t és a pontos illeszkedést.
  • Hatszögletű, nem gördülő védelemmel a munkahelyen történő idegesítő elgurulás ellen.

Előny:

  • A csavarvéső csavarozáshoz, véséshez, metszéshez
  • Folyamatos hatlapú pengével
  • A fogantyú azonosítójával megkönnyíti az eszköz megtalálását és rendezését
  • Ütésvédő sapkával és a nagyobb nyomatékok átviteléhez szükséges kulcstartóval
  • A Wera fekete pont hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelem-t.

Tartalom:

  • 977 TORX® csavarhúzó, TX 25 x 100 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz