977 TORX® csavarhúzó, TX 15 x 80 mm

Cikkszám: 05024400001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05024400001
    EAN / GTIN 4013288094742
    Gyártó száma 05024400001
    L-szám L60020 1713

    Leírás

    Leírás:

    • Wera csavarvésők csavarozáshoz, véséshez, metszéshez és rögzített csavarok lazításához.
    • Többkomponensű Kraftform nyél a gyors és kíméletes munkavégzéshez.
    • Folyamatos hatszögletű pengével, amely kiváló minőségű bitanyagból készült, így veszteségmentes erőátvitel még kalapácsütésekkel is.
    • Kemény keménységű anyag a penge forgácsolása vagy törése ellen.
    • Beépített ütközésvédő sapkával, amely növeli az élettartamot és csökkenti a felszakadás kockázatát.
    • A beépített hatszögletű kulcsos segéd nagyobb nyomatékok továbbítására használható nyitott végű vagy gyűrűs csavarokkal.
    • A Wera fekete pont hegye és a kidolgozott keményedési folyamat garantálja a hegy hosszú távú használhatóságát, a megnövelt korrózióvédelem-t és a pontos illeszkedést.
    • Hatszögletű, nem gördülő védelemmel a munkahelyen történő idegesítő elgurulás ellen.

    Előny:

    • A csavarvéső csavarozáshoz, véséshez, metszéshez
    • Folyamatos hatlapú pengével
    • A fogantyú azonosítójával megkönnyíti az eszköz megtalálását és rendezését
    • Ütésvédő sapkával és a nagyobb nyomatékok átviteléhez szükséges kulcstartóval
    • A Wera fekete pont hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelem-t.

    Tartalom:

    • 977 TORX® csavarhúzó, TX 15 x 80 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz